ナンシン
メッシュパレット
脚高(mm)
100
積載段数(段)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
線径(Φmm)
金網ピッチ(mm)
容積(m
3
)
自重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68215157
SC-1
294daN/300kgf
(枠)6.0・7.6
28×28
0.16
16
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68215166
SC-2
980daN/1000kgf
6.4
50×50
0.29
41
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68215175
SC-3
1470daN/1500kgf
6.4
50×50
0.54
57
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
68215184
SC-4
1960daN/2000kgf
6.4
50×50
0.88
85
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68215202
SCS-3
980daN/1000kgf
6.4
50×100
0.54
46
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください