曜日別特売

一般キャスター(ねじ込み仕様)

一般キャスター(ねじ込み仕様) - ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様) - ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様) - ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様) - ナンシン
ナット対辺(mm)19内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N[kgf])
ねじ径
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68215218SEL-100 RL S-2 UNF1/2X20100500[51]UNF1/2×20126ゴム
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
68215227SEL-100 RL UNF1/2X20100500[51]UNF1/2×20126ゴム
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
68215236SEL-100 TB M12XP1.75100600[61]M12×P1.75126エラストマー(B入)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
68215245SEL-100 TB S-2 M12XP1.75100600[61]M12×P1.75126エラストマー(B入)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
68215254SEL-100 TP S-2 M12XP1.75100600[61]M12×P1.75126エラストマー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
68215272SEL-100RL-12100500[51]M12×P1.75126ゴム
オープン
749
824(税込)
当日出荷
68215288SEL-100RL-12 S2(ゴム)100500[51]M12×P1.75126ゴム
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
68215297SEL-65 RL S-1 UNF1/2X2065350[36]UNF1/2×2084ゴム
オープン
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
68215306SEL-65 RL UNF1/2X2065350[36]UNF1/2×2084ゴム
オープン
649
714(税込)
当日出荷
68215315SEL-65RL-1/265350[36]UNF1/2×20山84ゴム RL 65
オープン
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
68215324SEL-65RL-1265350[36]M12×P1.7584ゴム
オープン
419
461(税込)
当日出荷
68215333SEL-65RL-12 S-1(ゴム)65350[36]M12×P1.7584ゴム
オープン
509
560(税込)
翌日出荷
返品不可
68215342SEL-75 RL S-1 UNF1/2X2075400[41]UNF1/2×2096ゴム
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
68215358SEL-75 RL UNF1/2X2075400[41]UNF1/2×2096ゴム
オープン
729
802(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
68215367SEL-75RL-1/275400[41]UNF1/2×20山96ゴム RL 75
オープン
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
68215263SEL-100 TP S-2 UNF1/2X20100600[61]UNF1/2×20126エラストマー
オープン
取扱い終了
返品不可
68215376SEL-75RL-1275400[41]M12×P1.7596ゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする