曜日別特売

汎用キャスター

汎用キャスター - ナンシン汎用キャスター - ナンシン汎用キャスター - ナンシン
タイプ固定内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N[kgf])
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68215464SKC-125 NRB1251500[153]150140×80112×53165ゴム(B入)
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
68215568SKC-50 TP50500[51]5058×4445×2565エラストマー
オープン
369
406(税込)
6日以内出荷
返品不可
68215428SKC-100 TN1001000[102]100110×7090×50130エラストマー
オープン
取扱い終了
返品不可
68215437SKC-125 CBCH (ハードゴム・Bイリ)1251500[153]150140×80112×53165ハードゴム(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
68215446SKC-125 CNCH (ハードゴム)1251500[153]150140×80112×53165ハードゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
68215455SKC-125 NRB1251500[153]150140×80112×53165ゴム(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
68215473SKC-130 NHN (耐熱強化プラスチック)1301500[153]150140×80112×53168耐熱強化プラスチック
オープン
取扱い終了
返品不可
68215482SKC-130 VUB1301500[153]150140×80112×53168ウレタン(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
68215498SKC-150 CBCH (ハードゴム・Bイリ)1501600[163]160140×80112×53190ハードゴム(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
68215507SKC-150 CNCH (ハードゴム)1501600[163]160140×80112×53190ゴム・グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
68215516SKC-150 CNCグレー1501600[163]160140×80112×53190ゴム・グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
68215525SKC-150 NHN (耐熱強化プラスチック)1501600[163]160140×80112×53190耐熱強化プラスチック
オープン
取扱い終了
返品不可
68215534SKC-150 NRB1501600[163]160140×80112×53190ゴム(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
68215543SKC-150 NRB1501600[163]160140×80112×53190ゴム(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
68215552SKC-150 PSN (スーパーエンプラ)1501600[163]160140×80112×53190スーパーエンプラ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする