汎用キャスター

汎用キャスター - ナンシン汎用キャスター - ナンシン汎用キャスター - ナンシン汎用キャスター - ナンシン汎用キャスター - ナンシン
タイプ固定T型プレート寸法(mm)102×114取付穴径(Φmm)11.0内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N[kgf])
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68215613SKC-T-125 GNU1251500[153]150102×11480×80165ウレタン(B入)
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
68215622SKC-T-125 NBN1251500[153]150102×11480×80165ナイロン・白(B入)
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
68215638SKC-T-125 NRB1251500[153]150102×11480×80165ゴム(B入)
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
68215692SKC-T-150 GNU1501600[163]160102×11480×80190ウレタン(B入)
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
68215708SKC-T-150 NB1501600[163]160102×11480×80190ナイロン・白(B入)
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
68215726SKC-T-150 NRB1501600[163]160102×11480×80190ゴム(B入)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
68215577SKC-T-125 CBCH (ハードゴム・Bイリ)1251500[153]150102×11480×80165ハードゴム(b入)
オープン
取扱い終了
返品不可
68215586SKC-T-125 CBCグレー1281500[153]150102×11480×80165ゴム・グレー(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
68215595SKC-T-125 CNCH (ハードゴム)1251500[153]150102×11480×80165ハードゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
68215604SKC-T-125 CNCグレー1251500[153]150102×11480×80165ゴム・グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
68215647SKC-T-130 NHN (耐熱強化プラスチック)1301500[153]150102×11480×80168耐熱強化プラスチック
オープン
取扱い終了
返品不可
68215656SKC-T-130 VUB1301500[153]150102×11480×80168ウレタン(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
68215665SKC-T-150 CBCH (ハードゴム・Bイリ)1501600[163]160102×11480×80190ハードゴム(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
68215674SKC-T-150 CBCグレー1501600[163]160102×11480×80190ゴム・グレー(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
68215683SKC-T-150 CNCH (ハードゴム)1501600[163]160102×11480×80190ハードゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
68215717SKC-T-150 NHN (耐熱強化プラスチック)1501600[163]160102×11480×80190耐熱強化プラスチック
オープン
取扱い終了
返品不可
68215735SKC-T-150 PSN (スーパーエンプラ)1501600[163]160102×11480×80190スーパーエンプラ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする