ナンシン
一般キャスター(ねじ込み仕様)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N[kgf])
ねじ径
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68215875
SM-100 MM UNF1/2X20
102
600[61]
UNF1/2×20山
127
ゴム・グレー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
68215902
SM-100 TP UNF1/2X20
102
600[61]
UNF1/2×20山
127
エラストマー
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68215918
SM-100 UM S-2 UNF1/2X20 (ウレタン)
100
700[71]
UNF1/2×20山
126
ウレタン
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
68215884
SM-100 TB S-2 UNF1/2X20
100
600[61]
UNF1/2×20山
126
エラストマー
オープン
取扱い終了
返品不可
68215893
SM-100 TB UNF1/2X20
102
600[61]
UNF1/2×20山
127
エラストマー(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
68215927
SM-125 BM UNF1/2X20
126
1000[102]
UNF1/2×20山
162
ゴム・グレー(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
68215936
SM-125 NM S-2 UNF1/2X20
125
1000[102]
UNF1/2×20山
162
ナイロン・白
オープン
取扱い終了
返品不可
68215945
SM-125 NM UNF1/2X20
125
1000[102]
UNF1/2×20山
162
ナイロン・白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください