ナンシン
一般キャスター(ねじ込み仕様)
(2件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N[kgf])
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68216103
SR-40 NM M8XP1.25
40
300[31]
M8×1.25
14
59
ナイロン・白
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
68216112
SR-40 NM S-1 M8XP1.25
40
300[31]
M8×1.25
14
59
ナイロン・白
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
68216137
SR-40 NM S-1 UNC3/8×16
40
300[31]
UNC3/8×16山
14
59
ナイロン・白
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68216164
SR-40 NM UNC3/8×16
40
300[31]
UNC3/8×16山
14
59
ナイロン・白
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68216182
SR-40 RM M8XP1.25
40
300[31]
M8×1.25
14
59
ゴム
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
68216198
SR-40 RM S-1 M8XP1.25
40
300[31]
M8×1.25
14
59
ゴム
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
68216216
SR-40 RM S-1 UNC3/8×16
40
300[31]
UNC3/8×16山
14
59
ゴム
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68216243
SR-40 RM UNC3/8×16
40
300[31]
UNC3/8×16山
14
59
ゴム
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
68216268
SR-40 TP M12XP1.25
40
300[31]
M12×1.25
14
59
エラストマー
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
68216286
SR-40 TP UNC3/8×16
40
300[31]
UNC3/8×16山
14
59
エラストマー
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68216347
SR-50 NM M8XP1.25
50
400[41]
M8×1.25
14
67
ナイロン・白
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
68216356
SR-50 NM S-1 M8XP1.25
50
400[41]
M8×1.25
14
67
ナイロン・白
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
68216365
SR-50 NM S-1 UNF1/2X20
50
400[41]
UNF1/2×20山
14
67
ナイロン・白
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68216374
SR-50 NM S-1 UNC3/8×16
50
400[41]
UNC3/8×16山
14
67
ナイロン・白
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68216392
SR-50 NM UNF1/2X20
50
400[41]
UNF1/2×20山
14
67
ナイロン・白
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
68216408
SR-50 NM UNC3/8×16
50
400[41]
UNC3/8×16山
14
67
ナイロン・白
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68216426
SR-50 RM M8XP1.25
50
350[36]
M8×1.25
14
67
ゴム
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
68216435
SR-50 RM S-1 M8XP1.25
50
350[36]
M8×1.25
14
67
ゴム
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
68216444
SR-50 RM S-1 UNF1/2X20
50
350[36]
UNF1/2×20山
14
67
ゴム
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
68216453
SR-50 RM S-1 UNC3/8×16
50
350[36]
UNC3/8×16山
14
67
ゴム
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
68216462
SR-50 RM S-1 UNC5/16×18
50
350[36]
UNC5/16×18山
14
67
ゴム
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
68216478
SR-50 RM UNF1/2X20
50
350[36]
UNF1/2×20山
14
67
ゴム
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
68216487
SR-50 RM UNC3/8×16
50
350[36]
UNC3/8×16山
14
67
ゴム
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
68216496
SR-50 RM UNC5/16×18
50
350[36]
UNC5/16×18山
14
67
ゴム
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
68216505
SR-50 TP S-1 M12XP1.25
50
350[36]
M12×1.25
14
67
エラストマー
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
68216128
SR-40 NM S-1 UNF1/2X20
40
300[31]
UNF1/2×20山
14
59
ナイロン・白
オープン
取扱い終了
返品不可
68216146
SR-40 NM S-1 UNC5/16×18
40
300[31]
UNC5/16×18山
14
59
ナイロン・白
オープン
取扱い終了
返品不可
68216155
SR-40 NM UNF1/2X20
40
300[31]
UNF1/2×20山
14
59
ナイロン・白
オープン
取扱い終了
返品不可
68216173
SR-40 NM UNC5/16×18
40
300[31]
UNC5/16×18山
14
59
ナイロン・白
オープン
取扱い終了
返品不可
68216207
SR-40 RM S-1 UNF1/2X20
40
300[31]
UNF1/2×20山
14
59
ゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
68216225
SR-40 RM S-1 UNC5/16×18
40
300[31]
UNC5/16×18山
14
59
ゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
68216234
SR-40 RM UNF1/2X20
40
300[31]
UNF1/2×20山
14
59
ゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
68216252
SR-40 RM UNC5/16×18
40
300[31]
UNC5/16×18山
14
59
ゴム
オープン
取扱い終了
返品不可
68216277
SR-40 TP S-1 UNC5/16×18
40
300[31]
UNC5/16×18山
14
59
エラストマー
オープン
取扱い終了
返品不可
68216295
SR-40 TP UNC5/16×18
40
300[31]
UNC5/16×18山
14
59
エラストマー
オープン
取扱い終了
返品不可
68216383
SR-50 NM S-1 UNC5/16×18
50
400[41]
UNC5/16×18山
14
67
ナイロン・白
オープン
取扱い終了
返品不可
68216417
SR-50 NM UNC5/16×18 (ナイロン・白)
50
400[41]
UNC5/16×18山
14
67
ナイロン・白
オープン
取扱い終了
返品不可
68216514
SR-50 TP S-1 UNC5/16×18
50
350[36]
UNC5/16×18山
14
67
エラストマー
オープン
取扱い終了
返品不可
68216523
SR-50 TP UNC5/16×18
50
350[36]
UNC5/16×18山
14
67
エラストマー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください