ナンシン
静電気防止キャスター
材質(車輪)
ゴム(静電気防止)
車輪幅(mm)
21
軸長(mm)
14
始動力(daN)
8.40
旋回始動力(daN)
18.90
偏心(mm)
22
ナット対辺(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N[kgf])
取付高(mm)
タイプ
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68216304
SR-50 EME M12XP1.25
50
350[36]
67
自在
M12×P1.25
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68216313
SR-50 EME S-1 M12XP1.25
50
350[36]
67
自在ストッパー
M12×P1.25
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68216322
SR-50 EME S-1 UNF1/2X20
50
350[36]
67
自在ストッパー
UNF1/2×20
オープン
取扱い終了
返品不可
68216338
SR-50 EME UNF1/2X20
50
350[36]
67
自在
UNF1/2×20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください