ナンシン
微音キャスター
材質(車輪)
ゴム・グレー(B入)
タイプ
自在ストッパー
車輪幅(mm)
32
旋回半径(mm)
(R121)
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
11.0
始動力(daN)
9.90
旋回始動力(daN)
29.70
偏心(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68217117
STLS-125 NRB S-2
125
102×102
80×80
165
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください