ナンシン
ステンレスキャスター
材質(車輪)
ナイロン・白 NL 75
車輪幅(mm)
20
軸長(mm)
14
旋回半径(mm)
(R72)
ストッパー
無
偏心(mm)
30
ナット対辺(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N[kgf])
ねじ径
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68217354
SU-SEL-75 NL M12XP1.75
75
500[51]
M12×P1.75
97
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください