曜日別特売

ステンレスキャスター

ステンレスキャスター - ナンシンステンレスキャスター - ナンシン
タイプ固定ストッパーなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68217363SU-SKC-100 TR100110×7090×50130エラストマー(B入)
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
68217372SU-SKC-150 NHN (耐熱強化プラスチック)150140×80112×53190耐熱強化プラスチック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする