曜日別特売

ステンレスキャスター

ステンレスキャスター - ナンシンステンレスキャスター - ナンシンステンレスキャスター - ナンシン
ストッパーなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68217388SU-STC-100 TR10090×9071×71130エラストマー(B入)
オープン
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
68217397SU-STC-100 TR S-2100---エラストマー
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
68217424SU-STC-75NM S275---ナイロン・白 NM
オープン
取扱い終了
返品不可
68217406SU-STC-150 NHN (耐熱強化プラスチック)150102×10280×80190耐熱強化プラスチック
オープン
取扱い終了
返品不可
68217415SU-STC-150 NHN S-2 (耐熱強化プラスチック)150---耐熱強化プラスチック NHN
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68217424SU-STC-75NM S235197687SU-STC-75NM S-12SU-STC-75NM S2 プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車 ナンシン 35197687プレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車ナンシン1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする