ナンシン
車輪
材質
(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
32
ボス幅(mm)
42
車軸径(mm)
12.0
許容荷重(N[kgf])
1000[102.0]
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用軸受
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68218657
TR-100
ラジアルベアリング
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68217433
SU-TR-100
ステンレスラジアルベアリング
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください