曜日別特売

車輪

車輪 - ナンシン
材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)31使用軸受コマーシャルべアリング車軸径(mm)8.0許容荷重(N[kgf])600[61.2]内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68217442TB-100100
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
68217458TB-125125
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする