ナンシン
一般キャスター(プレート仕様)
車輪幅(mm)
27
プレート寸法(mm)
100×58
旋回半径(mm)
(R99)
ストッパー
なし
取付穴径(Φmm)
8.8
旋回始動力(daN)
25.20
偏心(mm)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N[kgf])
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68217512
TEL-125 TB S-2
CADデータダウンロード
125
600[61]
60
100×58
84×40
148
エラストマー(B入)
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
68217503
TEL-125 TB
CADデータダウンロード
125
600[61]
60
100×58
84×40
148
エラストマー(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
68217528
TEL-125 TP
CADデータダウンロード
125
600[61]
60
100×58
84×40
148
エラストマー
オープン
取扱い終了
返品不可
68217537
TEL-125 TP S-2
CADデータダウンロード
125
600[61]
60
100×58
84×40
148
エラストマー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください