ナンシン
特殊仕様キャスター
タイプ
自在
ストッパー
なし
内容量
1個
全16種類を絞り込む
取付座(mm)
135×135
163×163
180×180
取付高(mm)
145
205
260
材質(車輪)
ウレタン
ゴム
車輪幅(mm)
51
64
76
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68217546
TF-100X50 FD
135×135
104×104
145
ゴム
51
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217555
TF-100X50 FU
135×135
104×104
145
ウレタン
51
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217564
TF-100X65 FD
135×135
104×104
145
ゴム
64
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217573
TF-100X65 FU
135×135
104×104
145
ウレタン
64
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217582
TF-150X50 FD
163×163
125×125
205
ゴム
51
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217598
TF-150X50 FU
163×163
125×125
205
ウレタン
51
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217607
TF-150X65 FD
163×163
125×125
205
ゴム
64
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217616
TF-150X65 FU
163×163
125×125
205
ウレタン
64
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217625
TF-150X75 FD
163×163
125×125
205
ゴム
76
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217634
TF-150X75 FU
163×163
125×125
205
ウレタン
76
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217643
TF-200X50 FD
180×180
136×136
260
ゴム
51
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217652
TF-200X50 FU
180×180
136×136
260
ウレタン
51
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217668
TF-200X65 FD
180×180
136×136
260
ゴム
64
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217677
TF-200X65 FU
180×180
136×136
260
ウレタン
64
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217686
TF-200X75 FD
180×180
136×136
260
ゴム
76
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217695
TF-200X75 FU
180×180
136×136
260
ウレタン
76
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください