ナンシン
特殊仕様キャスター
タイプ
自在
ストッパー
なし
内容量
1個
全35種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
75
100
130
150
200
250
300
取付高(mm)
選択してください
121
140
170
195
250
315
365
35種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68217704
TFR-100 FB (テツ・Bイリ)
100
114×114
85×85
140
鉄(ベアリング入)
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217713
TFR-100 FN (テツ)
100
114×114
85×85
140
鉄
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217722
TFR-100 FRB
100
114×114
85×85
140
ゴム
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217738
TFR-100 FRN
100
114×114
85×85
140
ゴム
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217747
TFR-100 FRU
100
114×114
85×85
140
ウレタン
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217756
TFR-130 FB (テツ・Bイリ)
130
135×135
100×100
170
鉄(ベアリング入)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217765
TFR-130 FN (テツ)
130
135×135
100×100
170
鉄
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217774
TFR-130 FRB
130
135×135
100×100
170
ゴム
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217783
TFR-130 FRN
130
135×135
100×100
170
ゴム
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217792
TFR-130 FRU
130
135×135
100×100
170
ウレタン
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217808
TFR-150 FB (テツ・Bイリ)
150
135×135
100×100
195
鉄(ベアリング入)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217817
TFR-150 FN (テツ)
150
135×135
100×100
195
鉄
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217826
TFR-150 FRB
150
135×135
100×100
195
ゴム
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217835
TFR-150 FRN
150
135×135
100×100
195
ゴム
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217844
TFR-150 FRU
150
135×135
100×100
195
ウレタン
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217853
TFR-200 FB (テツ・Bイリ)
200
158×158
120×120
250
鉄(ベアリング入)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217862
TFR-200 FN (テツ)
200
158×158
120×120
250
鉄
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217878
TFR-200 FRB
200
158×158
120×120
250
ゴム
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217887
TFR-200 FRN
200
158×158
120×120
250
ゴム
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217896
TFR-200 FRU
200
158×158
120×120
250
ウレタン
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217905
TFR-250 FB (テツ・Bイリ)
250
177×177
140×140
315
鉄(ベアリング入)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217914
TFR-250 FN (テツ)
250
177×177
140×140
315
鉄
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217923
TFR-250 FRB
250
177×177
140×140
315
ゴム
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217932
TFR-250 FRN
250
177×177
140×140
315
ゴム
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217948
TFR-250 FRU
250
177×177
140×140
315
ウレタン
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217957
TFR-300 FB (テツ・Bイリ)
300
190×190
150×150
365
鉄(ベアリング入)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217966
TFR-300 FN (テツ)
300
190×190
150×150
365
鉄
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217975
TFR-300 FRB
300
190×190
150×150
365
ゴム
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217984
TFR-300 FRN
300
190×190
150×150
365
ゴム
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68217993
TFR-300 FRU
300
190×190
150×150
365
ウレタン
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68218002
TFR-75 FB (テツ・Bイリ)
75
86×86
62×62
121
鉄(ベアリング入)
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68218018
TFR-75 FN (テツ)
75
86×86
62×62
121
鉄
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68218027
TFR-75 FRB
75
86×86
62×62
121
ゴム
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68218036
TFR-75 FRN
75
86×86
62×62
121
ゴム
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
30日以内出荷
返品不可
68218045
TFR-75 FRU
75
86×86
62×62
121
ウレタン
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください