ナンシン
一般キャスター(プレート仕様)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68218115
TM-100 NM
100
70×58
55×42
122
ナイロン・白
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68218124
TM-100 NM S-2
100
-
-
-
ナイロン・白 NM
オープン
取扱い終了
返品不可
68218133
TM-100 TB
100
70×58
55×42
122
エラストマー(B入)
オープン
取扱い終了
返品不可
68218142
TM-100 TB S-2
100
-
-
-
エラストマー
オープン
取扱い終了
返品不可
68218158
TM-125 NM
125
91×69
74×50
158
ナイロン・白
オープン
取扱い終了
返品不可
68218167
TM-125 NM S-2
125
-
-
-
ナイロン・白 NM
オープン
取扱い終了
返品不可
68218176
TM-75 NM
75
70×58
55×42
93
ナイロン・白
オープン
取扱い終了
返品不可
68218185
TM-75 NM S-2
75
-
-
-
ナイロン・白 NM
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください