ナンシン
デザインキャスター
内容量
1個
全30種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
40
50
60
75
100
取付高(mm)
選択してください
46
58
69
92
125
車輪幅(mm)
選択してください
42
44
45
59
72
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
材質(車輪)
タイプ
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68218203
TNS-100 M12XP1.75 (ウレタン)
100
125
ウレタン
自在
72
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68218212
TNS-100 W-SP M12XP1.75 (ウレタン)
100
125
ウレタン
自在ストッパー
72
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68218228
TNS-40 M10XP1.5
40
46
ナイロン
自在ストッパー
42
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68218237
TNS-40 M8XP1.25
40
46
ナイロン
自在
42
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68218246
TNS-40 SP M10XP1.5
40
46
ナイロン
自在ストッパー
42
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68218255
TNS-40 SP M8XP1.25
40
46
ナイロン
自在ストッパー
42
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68218264
TNS-40 SP UNF3/8X16
40
46
ナイロン
自在ストッパー
42
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218273
TNS-40 UNF3/8X16
40
46
ナイロン
自在
42
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218282
TNS-50 M10XP1.5
50
58
ナイロン
自在
44
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218298
TNS-50 M12XP1.25
50
58
ナイロン
自在
44
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218307
TNS-50 M12XP1.75
50
58
ナイロン
自在
44
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218316
TNS-50 M8XP1.25
50
58
ナイロン
自在
44
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218325
TNS-50 SP M10XP1.5
50
58
ナイロン
自在ストッパー
44
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218334
TNS-50 SP M12XP1.25
50
58
ナイロン
自在ストッパー
44
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218343
TNS-50 SP M12XP1.75
50
58
ナイロン
自在ストッパー
44
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68218352
TNS-50 SP M8XP1.25
50
58
ナイロン
自在ストッパー
44
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218368
TNS-50 SP UNF3/8X16
50
58
ナイロン
自在ストッパー
44
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218377
TNS-50 UNF3/8X16
50
58
ナイロン
自在
44
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218386
TNS-60 M10XP1.5
60
69
ナイロン
自在
45
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68218395
TNS-60 M12XP1.25
60
69
ナイロン
自在
45
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218404
TNS-60 M12XP1.75
60
69
ナイロン
自在
45
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218413
TNS-60 M8XP1.25
60
69
ナイロン
自在
45
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68218422
TNS-60 SP M10XP1.5
60
69
ナイロン
自在ストッパー
45
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68218438
TNS-60 SP M12XP1.25
60
69
ナイロン
自在ストッパー
45
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218447
TNS-60 SP M12XP1.75
60
69
ナイロン
自在ストッパー
45
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68218456
TNS-60 SP M8XP1.25
60
69
ナイロン
自在ストッパー
45
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68218465
TNS-60 SP UNF3/8X16
60
69
ナイロン
自在ストッパー
45
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218474
TNS-60 UNF3/8X16
60
69
ナイロン
自在
45
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
68218483
TNS-75 M12XP1.75 (ウレタン)
75
92
ウレタン
自在
59
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218492
TNS-75 W-SP M12XP1.75 (ウレタン)
75
92
ウレタン
自在ストッパー
59
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください