ナンシン
デザインキャスター
タイプ
自在
ストッパー
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68218508
TNT-100 (ウレタン)
100
96×70
74×45
135
ウレタン
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218526
TNT-40
40
-
-
55
ナイロン
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218544
TNT-50
50
-
-
66
ナイロン
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218562
TNT-60
60
-
-
76
ナイロン
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68218587
TNT-75 (ウレタン)
75
70×58
55×42
99
ウレタン
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください