ナンシン
デザインキャスター
材質(車輪)
ナイロン
軸長(mm)
15
ナット対辺(mm)
17
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N[kgf])
取付高(mm)
タイプ
車輪幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68218666
TS-50 M10XP1.5
50
800[82]
58
自在
44
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218675
TS-50 M12XP1.25
50
800[82]
58
自在
44
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218684
TS-50 M12XP1.75
50
800[82]
58
自在
44
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68218693
TS-50 M8XP1.25
50
800[82]
58
自在
44
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218702
TS-50 SP M10XP1.5
50
800[82]
58
自在ストッパー
44
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218718
TS-50 SP M12XP1.25
50
800[82]
58
自在ストッパー
44
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218727
TS-50 SP M12XP1.75
50
800[82]
58
自在ストッパー
44
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218736
TS-50 SP M8XP1.25
50
800[82]
58
自在ストッパー
44
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218745
TS-50 SP UNF3/8X16
50
800[82]
58
自在ストッパー
44
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218763
TS-50 UNF3/8X16(ナイロン)
50
800[82]
58
自在
44
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218788
TS-60 M10XP1.5
60
1000[102]
66
自在
48
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68218797
TS-60 M12XP1.25
60
1000[102]
66
自在
48
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218806
TS-60 M12XP1.75
60
1000[102]
66
自在
48
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218815
TS-60 M8XP1.25
60
1000[102]
66
自在
48
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68218824
TS-60 SP M10XP1.5
60
1000[102]
66
自在ストッパー
48
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218833
TS-60 SP M12XP1.25
60
1000[102]
66
自在ストッパー
48
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218842
TS-60 SP M12XP1.75
60
1000[102]
66
自在ストッパー
48
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218858
TS-60 SP M8XP1.25
60
1000[102]
66
自在ストッパー
48
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68218867
TS-60 SP UNF3/8X16
60
1000[102]
66
自在ストッパー
48
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218885
TS-60 UNF3/8X16
60
1000[102]
66
自在
48
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218754
TS-50 SP UNF5/16X18
50
800[82]
58
自在ストッパー
44
オープン
取扱い終了
返品不可
68218772
TS-50 UNF5/16X18
50
800[82]
58
自在
44
オープン
取扱い終了
返品不可
68218876
TS-60 SP UNF5/16X18
60
1000[102]
66
自在ストッパー
48
オープン
取扱い終了
返品不可
68218894
TS-60 UNF5/16X18
60
1000[102]
66
自在
48
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください