ナンシン
デザインキャスター
材質(車輪)
ナイロン
ストッパー
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付高(mm)
タイプ
車輪幅(mm)
旋回半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68218903
TT-50
50
66
自在
44
(R39)
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218912
TT-50 SP
50
66
自在ストッパー
44
(R54)
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218928
TT-60
60
75
自在
48
(R47)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
68218937
TT-60 SP
60
75
自在ストッパー
48
(R57)
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください