曜日別特売

車輪

車輪 - ナンシン
(1件のレビュー)
材質(車輪)ゴム、(ホイル)ナイロン車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)31ボス幅(mm)42使用軸受ポリアセタール車軸径(mm)9.5許容荷重(N[kgf])1000[102.0]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68219007VM-125
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68219007
2024-12-12
用途: 壊れた車輪の交換
医療・福祉・介護関連業

古い下膳車の車輪が壊れたため、交換のために購入しました。
同じものは製造が終了していたため、車軸径が同じこちらの車輪を選択しました。素材がウレタンからゴムに代わったため、若干転がりにくくなりましたが、実用には問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする