ナンシン
車輪
材質
(車輪)ゴム、(ホイル)鋼板
使用軸受
コマーシャルベアリング
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
ボス幅(mm)
車軸径(mm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68219034
VSE-100
100
32
42
12.0
1200[122.4]
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68219043
VSE-130
130
38
52
20.0
1800[183.6]
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68219052
VSE-150
150
42
55
20.0
2000[204.0]
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68219068
VSE-200
200
45
55
20.0
2500[255.0]
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください