車輪

車輪 - ナンシン
内容量1個
全9種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
材質
ボス幅(mm)
使用軸受
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68219086VUE-10010032(車輪)ウレタン、(ホイル)鋼板42コマーシャルベアリング
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
68219095VUE-13013038(車輪)ウレタン、(ホイル)鋼板53コマーシャルベアリング
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
68219104VUE-15015042(車輪)ウレタン、(ホイル)鋼板56コマーシャルベアリング
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
68219113VUE-20020042(車輪)ウレタン、(ホイル)鋼板56コマーシャルベアリング
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
68219138VUH-10010050(車輪)ウレタン、(ホイル)アルミ57ラジアルベアリング
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
68219147VUH-13013050(車輪)ウレタン、(ホイル)アルミ60ラジアルベアリング
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
68219156VUH-15015050(車輪)ウレタン、(ホイル)アルミ60ラジアルベアリング
オープン
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
68219122VUE-757532(車輪)ウレタン、(ホイル)鋼板35コマーシャルベアリング
オープン
取扱い終了
返品不可
68219165VUN-15015038(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン55コマーシャルベアリング
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする