ナンシン
デザインキャスター
ねじ径
M8×P1.25
偏心(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N[kgf])
取付高(mm)
材質(車輪)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68219226
YBWS-40BN M8XP1.25
40
500[51]
43.5
ナイロン
自在ストッパー
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68219235
YBWS-40N M8XP1.25
40
500[51]
43.5
ナイロン
自在
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68219244
YBWS-50B-PU M8XP1.25
50
800[82]
58
エラストマー
自在ストッパー
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68219253
YBWS-50-PU M8XP1.25
50
800[82]
58
エラストマー
自在
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください