曜日別特売

スーパールートチェッカー

スーパールートチェッカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)スーパールートチェッカー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

一度に単相15回線まで識別(2芯ケーブルルートチェック)
一人で操作でき、省力化
チェックターミナルの番号が、デジタル表示でわかりやすい
小型、軽量、持ち運びしやすい
オートパワー・オフ機能(無操作約3分)
電池交換お知らせ機能

仕様探査条件:死線専用表示7セグLED2桁機能オートパワーオフ(無操作約3分)、電池交換お知らせ(表示部1位クリアのドットLEDが点滅)使用電池単3アルカリ乾電池×2(別売)内容量1個
注意
※死線専用(活線仕様不可)
※電池は付属していません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68219698SRC-110105×75×26.4(テスター、コード除く)160(乾電池含む)1057526.4
40,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
52127697SRC-110A105×75×26.4(テスター、コード除く)160(乾電池含む)1057526.4
33,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68219698
2024-06-29
用途: 新設の現場で使用
建設業・工事業

電源の入り切りがしっくり来ない。回路チェックを1人でも出来て良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする