LEDジャバライト

LEDジャバライト DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(1件のレビュー)

10時間点灯可能。
フレキシブルチューブで照射角度自在。
巻き付け・自立点灯、取外し手の使用も可能。

電球の種類LED 材質ABS、EVA 寸法(mm)770±10×Φ46 質量(g)304(電池含まず) 定格電圧(V)4.5 使用時間10時間 色温度(K)10000~13000 使用電池単4アルカリ乾電池×6本(LEDライト部2個×3本) 光束(Lm)最大42(片側) 内容量1個
注意
※乾電池は付属していません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68219725 PSL-80
1,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68219725
2018-11-01
用途:
電気の無い場所での作業など
工房 わたなべ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

20年以上前にパナソニック製のジャバラ懐中電灯を購入し、使用してましたが部品が劣化により破損してしまい、同等品を探していましたが無かったため修理しながら使っていましたが、やっと見つけました!LEDで明るく満足しています。電池が単3ならもっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする