精密分銅セット(国家検定合格品)

精密分銅セット(国家検定合格品) - 村上衡器精密分銅セット(国家検定合格品) - 村上衡器精密分銅セット(国家検定合格品) - 村上衡器

国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。

材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)内容量1個
全7種類を絞り込む
セット内容
7種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
材質(ケース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
682872661kg1kg(1g~500g(12個))樹脂
24,000
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
68287275200g200g(100mg~100g(13個))樹脂
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
68287293500g500g(500mg~200g(12個))樹脂
13,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
682873025kg5kg(1g~2kg(15個))アルミ
135,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
68287318100g100g(100mg~50g(12個))樹脂
8,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
6828732750g50g(50mg~20g(12個))樹脂
8,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
682872842kg2kg(1g~1kg(13個))樹脂
38,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/238/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする