佐藤計量器製作所
デジタル温度計SK-1260用 熱電対センサ
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途
高温用センサ
測定範囲:0~1250℃
温度範囲(℃)
0~1250
タイプ
高温用
先端寸法(mm)
Φ8×1000
コード長さ(m)
1.1
感温部(mm)
Φ8.0×1000
内容量
1個
注意
※SK-1250MCⅢαには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68287546
S107TOK
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください