ケニス
防水型デジタル温度計(センサ付)
白金センサを採用した高精度の温度計です。サンプリング周期も0.5秒と短く、快適に測定できます。 IP67の防塵・防水構造で、水に濡れても安心です。
測定範囲(℃)
-100~300
寸法(mm)
66×31×150
質量(g)
175
電源
単4電池×3(付属)
分解能
0.1℃
サンプリング周期
0.5秒
防水性
IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68287677
CT370
防塵・防水
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
28595885
CT372
-
¥
41,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください