ケニス
4chデジタル温度ロガー(センサ付)
4か所の温度の測定・モニタリングを同時に行うことのできるデジタル温度計です。 データロガー機能付きで、測定データは付属のUSBケーブルと解析ソフトを用いてパソコンに取り込むことができます。
付属品
K熱電対(ビーズ型)×2本、解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース
質量(g)
310
電源
単4電池×4(付属)
本体寸法(mm)
75×29×187
精度
±(0.1%rdg±0.7℃)
分解能
0.1℃
温度測定範囲(℃)
-200~1370(K熱電対)
機能
最高・最低・平均値メモリー、ホールド機能、アラーム機能、オートパワーオフ、バックライト
メモリー
各チャンネル16000データ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68287747
C520
¥
39,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください