K熱電対センサ(シース型)

K熱電対センサ(シース型) - 神港テクノス
測定範囲(℃)0~650コード長さ(m)2材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(末端部)Y端子3.5被覆ガラス被覆スリーブタイプ最高使用温度150℃内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68287826TC1.6×50-KΦ1.6×50
6,700
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68287844TC1.6×100-KΦ1.6×100
6,900
6,898
7,588(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68287853TC1.6×150-KΦ1.6×150
6,900
6,898
7,588(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68287862TC1.6×200-KΦ1.6×200
7,000
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68287878TC1.6×300-KΦ1.6×300
7,200
7,198
7,918(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68287887TC3.2×100-KΦ3.2×100
5,000
4,998
5,498(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68287896TC3.2×150-KΦ3.2×150
7,000
6,698
7,368(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68287905TC3.2×200-KΦ3.2×200
7,600
7,598
8,358(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68287914TC3.2×300-KΦ3.2×300
8,200
8,198
9,018(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68287835TC3.2×50-KΦ3.2×50
5,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする