曜日別特売

高温対応K熱電対センサ(シース型)

高温対応K熱電対センサ(シース型) - 神港テクノス
測定範囲(℃)0~1150コード長さ(m)2材質(シース)TP(Ni-Cr系合金)リード線(末端部)Y端子3.5被覆テフロン被覆スリーブタイプ最高使用温度230℃内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68287923KTC1.6×200-KΦ1.6×200
11,000
10,980
12,078(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68287932KTC1.6×300-KΦ1.6×300
11,800
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68287948KTC1.6×400-KΦ1.6×400
12,600
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68287957KTC1.6×500-KΦ1.6×500
13,000
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68287966KTC1.6×800-KΦ1.6×800
16,800
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68287975KTC3.2×200-KΦ3.2×200
12,900
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68287984KTC3.2×300-KΦ3.2×300
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68287993KTC3.2×400-KΦ3.2×400
14,600
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68288002KTC3.2×500-KΦ3.2×500
16,200
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68288018KTC3.2×800-KΦ3.2×800
20,400
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68288027KTC1.6×1000-KΦ1.6×1000
19,500
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68288036KTC3.2×1000-KΦ3.2×1000
22,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする