ケニス
温度調節器(メックサーモ)
据え置き・壁掛けどちらにも使えるコンセント付温調器です。
寸法(mm)
75×70×120
容量
(最大制御)AC100V・10A
電源
AC100V・50/60Hz
温度範囲(℃)
50~200
制御方式
ON/OFF、2位置制御
精度
(設定)FS±2%
センサー
サーミスタ(Φ4×250mm)SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68289838
MEC-2
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください