ケニス
温度調節器
SSR制御で精密な温度制御が可能です。 AC100V 1.5kWまでのヒーターをコントロールできます。 背面に100Vコンセントを設けておりますので、負荷の接続が簡単です。
付属品
3Pアース付プラグコード2m、シース熱電対KΦ3.2×200L、リード2m
制御方式
温調PID出力によるリレーのON/OFF制御
電源電圧
AC100V・50/60Hz
温度精度
(指示)±0.5%FS±1digit
負荷接続
AC100V・15Aアース付ソケットを背面に設置
温度設定範囲(℃)
0~400
負荷容量
AC100V・MAX15A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68289874
MC-112
¥
43,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください