曜日別特売

温度調節器

温度調節器 - ケニス

AC100V 3kW、またはAC200V 6kWまでのヒーターをコントロールできます。

付属品電源コード2m(3P)寸法(mm)200×155×138制御方式PID(SSR ON/OFF制御)安全装置温調内上限入力値警報(表示灯付)温度調節デジタル式指示温度調節計、プログラム制御、入力(K)温度設定範囲(℃)0~1370内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
負荷容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68289883MC-111PAC100VAC100V、MAX30A
123,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
68289892MC-211P単相200V単相200V、MAX30A
98,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする