ケニス
温度調節器
制御性・精度・安全性を重視した、パルス出力型簡易多目的コントローラです。
寸法(mm)
160×350×280
質量(kg)
8
電源
AC100V
定格電流(A)
30
安全装置
漏電過負荷ブレーカー、過昇温防止回路
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68289908
YKC-11
SSRによるPID定値制御
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌日出荷
68289917
YKC-31
SSRによるPIDプログラム制御
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください