温度・湿度コントローラ

温度・湿度コントローラ - 鷺宮製作所
(1件のレビュー)

様々な用途の温度・湿度管理ができる、電子式の制御装置です。 選択/決定キーと▲▼キーで簡単に設定できます。 「ON/OFF独立設定方式」を採用、確実な設定が可能です。 表示部は見やすい大型LEDを採用しています。 フリー電源(AC85~264V)対応。

寸法(mm)77×54.5×122質量(kg)0.3電源AC85~264V フリー電源設定方式ON/OFF独立設定方式接点容量AC250V・10A内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
単位
表示範囲
設定範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68290023サーモアイ(温度用)ALE-SD21-010汎用Φ6×30mm・コード2m(付属)0.5℃0~110℃0~100℃
20,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
68290032ヒューミアイ(湿度用)BLE-SD11-01071×33×102(付属)1%RH20~90%RH30~90%RH
41,000
40,980
45,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68290023
2026-01-05
用途: 温室の暖房の温度管理
高橋園芸農・林・水産業

使用方法はとても簡単です。経年劣化でセンサーの温度表示がずれてくるので数年で交換しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする