曜日別特売

食品用酸度計

食品用酸度計 - TOKO(東興化学研究所)

酸度計とスターラー・スタンドの食品向けセットです。 サンプルに合わせた設定で、短時間に多くのサンプルが測定できます。 終点の判断が難しい着色したサンプルも、精度よく終点を自動検出します。高感度センサで再現性のよい滴定値が得られます。 高精度なpH計としても使用できます。

セット内容本体、スターラー、撹拌スタンド寸法(mm)186×170×174質量(kg)(本体)1.7、(スターラー)1測定範囲0.00~14.00pH回転数(min-1[r.p.m])80~1500電源AC100V・50/60Hz消費電力6VA表示LED表示制御制御方式/時分割比例制御、S.V.(終点)/0~14.00pH、PBAND(比例帯)/0~9.9pH、INTERRUPT(休止カウント)/0~99分解能0.01pH温度補償自動、0~100℃撹拌容量(mL)50~2000撹拌台寸法(mm)168×130×49記録計出力4~20mA/0~20mA・FS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68291283FS-51
400,000
399,800
439,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする