日本フローセル
フローマチックバルブ(定流量弁)
入口側圧力および、出口側圧力に変化があっても常に設定した流量を保ちます。 自力式のため、空気圧や電気などの外部エネルギーは不要です。
精度
±2.0%FS
流体
液体
最高使用圧力(MPa)
0.8
最高使用温度(℃)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
流量(L/h)
作動圧力差範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68292936
NFVT-LNS-11A
8A(Rc1/4)
2~30
0.03~0.4
¥
107,000
¥
106,800
¥
117,480
(税込)
当日出荷
68292945
NFVT-LNS-11B
8A(Rc1/4)
5~50
0.03~0.4
¥
107,000
¥
106,800
¥
117,480
(税込)
15日以内出荷
返品不可
68292954
NFVT-LNS-11C
8A(Rc1/4)
8~80
0.05~0.4
¥
107,000
¥
106,800
¥
117,480
(税込)
15日以内出荷
返品不可
68292963
NFVT-LNS-21A
10A(Rc3/8)
30~150
0.03~0.4
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
68292972
NFVT-LNS-21B
10A(Rc3/8)
40~200
0.03~0.4
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
68292988
NFVT-LNS-21C
10A(Rc3/8)
50~300
0.05~0.4
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
68292997
NFVT-LNS-31A
15A(Rc1/2)
50~300
0.03~0.4
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
68293006
NFVT-LNS-31B
15A(Rc1/2)
80~500
0.03~0.4
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
68293015
NFVT-LNS-31C
15A(Rc1/2)
100~700
0.05~0.4
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください