デジタル液体流量計

デジタル液体流量計 - HORIBA

構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。

適合流体電源リチウム電池内蔵(電池交換不可)温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)1(液温20℃)粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(水相当)周囲温度-10~+70℃測定対象液体測定原理接線流羽根車方式周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
接続口径
質量(g)
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68293216LW10-TTN(羽根車)フッ素樹脂、(ピボット)フッ素樹脂、(Oリング)フッ素ゴム80×52×87R1/2250(標準姿勢時)【瞬時流量】±2%RS±0.2L/min、【積算流量】±2%RS
57,200
56,980
62,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
68293225LW10-PTN(羽根車)ポリアセタール、(ピボット)ポリアミド、(Oリング)フッ素ゴム80×52×87R1/2250(標準姿勢時)【瞬時流量】±2%RS±0.2L/min、【積算流量】±2%RS
53,900
53,880
59,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
68293234LW20-PTN(羽根車)ポリアセタール、(ピボット)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム110×74×105.5R3/4500(標準姿勢時)【瞬時流量】±2%RS±0.5L/min、【積算流量】±2%RS
55,000
54,980
60,478(税込)
当日出荷
68293243LW5-TTN(羽根車)フッ素樹脂、(ピボット)フッ素樹脂、(Oリング)フッ素ゴム80×52×87R1/2280(標準姿勢時)【瞬時流量】±2%RS±0.05L/min、【積算流量】±2%RS
56,100
54,980
60,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする