ジーエルサイエンス
普及型圧力調整器
リーズナブルなボンベ用一般圧力調整器です。
材質
真鍮
タイプ
出口バルブ付二段式
一次側圧力(MPa)
2~20
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対象ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68293706
YR-70-1
N2、Ar
¥
28,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68293715
YR-70-2
O2
¥
31,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68293724
YR-70-3
He
¥
28,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68293733
YR-70-4
H2
¥
28,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500