曜日別特売

デジタルフォースゲージ

デジタルフォースゲージ - イマダ

サンプリングは最大2000回/秒と応答性に優れ、衝撃・破壊測定などで再現性の高いデータを取得できます。 明るく見やすい有機ELパネルを採用しています。 測定値の合否判定機能を搭載し、繰り返し作業に便利です。 別売の解析用ソフトウェア(Force-Recorder)を使用すると測定結果をリアルタイムでグラフ表示できます。 変位量入出力機能がありオプションの荷重-変位ユニットと併用すると荷重-変位曲線を作成できます。

最小単位0.001N最大荷重(N)2仕様オーバーロード値:定格200%(約110%F.S.でメッセージ/アラーム警告)付属品アタッチメント8点、データロガーソフトウェア、ACアダプタ寸法(mm)75×34×191質量(g)490電源ニッケル水素電池内蔵(駆動時間8時間)精度±0.2%F.S.±1digit機能マルチ表示、ピークホールド、メモリ(1000データ)、1st2ndピーク検出、荷重ピーク時変位検出、コンパレータ(合否判定)、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、自動電源オフ、感度設定サンプリング周期最大2000回/秒(表示更新:10回/秒)出力機能USB RS232C 2V DCアナログ出力、コンパレータ3段階、オーバーロード警告内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68294013ZTA-2N
108,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする