ケニス
レオテスター(硬度測定器)
食品の食感や化粧品の硬さ、工業製品などの硬さをデジタルで表示します。
電源
ニッケル水素電池内蔵、ACアダプタ付
精度
±0.2%±1/2digit
機能
ピーク測定、上・下NG(合格判定機能)、メモリ機能(1000件)
通信方式
USBまたはRS-232Cによるパソコン通信
単位
mPa
サンプリング
1000回/秒
表示周期
1、2、3、5、10、20回/秒より選択
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68294083
FGRT-1
±10
¥
244,300
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
68294117
FGRT-5
±50
¥
244,300
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
68294108
FGRT-2
±20
¥
207,000
取扱い終了
返品不可
68294092
FGRT-10
±100
¥
180,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください