ケニス
粘度測定器(ビスコテスタ)
片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。
用途
重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など
回転数(min
-1
[r.p.m])
62.5
測定範囲
3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s
付属品
1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ
寸法(mm)
175×77×40
質量(g)
260(電池含まず)
タイプ
高粘度
電源
単3電池×4またはACアダプタ(付属)
測定精度
指示値の±10%
再現性
±5%
試料容量(mL)
約350(3号:約170)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68294467
VT-06K
¥
208,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください