粘度校正用標準液

粘度校正用標準液 - 東機産業粘度校正用標準液 - 東機産業粘度校正用標準液 - 東機産業粘度校正用標準液 - 東機産業粘度校正用標準液 - 東機産業粘度校正用標準液 - 東機産業粘度校正用標準液 - 東機産業粘度校正用標準液 - 東機産業
(1件のレビュー)

《産業技術総合研究所にて検定済(試験成績保証書付)》 JIS Z 8809により規格制定された粘度計を校正する標準液です。

用途各種粘度計の校正内容量1個(500mL)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粘度(mPa・s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68294528JS 2.52.0
37,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
68294564JS 5.04.1
37,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
68294476JS 108.4
37,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
68294537JS 2017
37,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
68294573JS 5043
37,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
68294485JS 10086
37,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
68294546JS 200170
37,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
68294582JS 500440
37,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
68294494JS 1000890
37,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
68294555JS 20001800
37,000
36,980
40,678(税込)
当日出荷
68294503JS 1400012000
38,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
68294598JS 5200046000
38,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
68294512JS 160000140000
38,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68294485
2022-03-24
用途: 粘度計の校正
製造業

キャンペーン適用5%オフで購入でき、商品の納品もとても早くて満足しておりましたが、中身を確認したところ校正証明書が添付されておりませんでした。
問い合わせたところ大変迅速に取り寄せて送付いただきましたので、問題なく使用させていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする