デジタル回転計

デジタル回転計 - ケニス

接触、非接触両用タイプのデジタル回転計です。 最大・最小値のメモリ機能を装備しています。

測定範囲回転:5~99999rpm(非接触)、0.5~19999rpm(接触)、周速:0.05~1999.9m/min付属品反射テープ、キャリングケース、接触子、周速リング寸法(mm)65×215×38質量(g)300電源単3電池×4(付属)精度±(0.05%+1dgt)測定方式非接触/反射光方式(白色LED)、接触内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68294835DT-2236
35,000
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする