日進電子工業
ストロボスコープ
0.01%の高精度でレンジの切換えなく100rpmから最高回転数までスムーズに計測できます。 小型軽量でキセノンランプは明るく長寿命です。
寸法(mm)
100×170×100
質量(kg)
1.2
電源
AC100V±10% 50/60Hz
精度
±(0.01%+1rpm)
測定方式
ストロボ方式
ランプ
キセノンフラッシュランプ12W
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68294896
HD-100
100~10000rpm
¥
134,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
68294905
HD-150
100~15000rpm
¥
134,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68294914
HD-300
100~30000rpm
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200