曜日別特売

USB接続デジタル顕微鏡

USB接続デジタル顕微鏡 - 八洲光学工業

高解像度での観察・写真撮影・動画保存が可能なカメラを搭載し、パソコン上で拡大画像を観察できるデジタル顕微鏡です。調光装置付のLED照明で、試料に合わせた光量調節が可能です。 付属ソフトウェアには、各種測長、画像処理、セルカウントといった、測長専用ソフト並の機能を搭載しています。

付属品ライトコントローラ、AC電源、USB用電源コード、高機能ビュワーソフト&ドライバCD-ROM電源USBポート(照明はACアダプタ)照明装置白色LED(調光機能付)インターフェースUSB2.0専用動作環境OS:WindowsVista/7(32/64bit)撮像素子300万画素 1/2インチCMOSカラー画像サイズ2048×1536/10fps、1024×768/25fps内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68295937YDZ-3Fズーム式30~250倍
279,000
278,800
306,680(税込)
6日以内出荷
返品不可
68295912YDU-3F-100×固定倍率式100倍
220,000
取扱い終了
返品不可
68295928YDU-3F-400×固定倍率式400倍
220,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする