曜日別特売

金属顕微鏡

金属顕微鏡 - 八洲光学工業

対物レンズは湾曲収差を補正したプランアクロマートレンズを採用、視野全体にピントを合わせます。 TBR-1は同軸落射照明に加え、透過照明を搭載しています。 ポラライザとアナライザを照明装置に内蔵し、簡易偏光装置としても使えます。

総合倍率50~600倍ステージプレートメカニカルステージ:左右75mm、前後40mm接眼レンズ広視野WF10×(2個組)、視野数18対物レンズMPlan 5×、10×、40×、60×鏡筒形式三眼、45°傾斜鏡筒焦準装置一軸粗微動ハンドル方式内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
照明装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68296034TBR-1透過・反射 兼用落射照明(6V20Wハロゲンランプ)、調光装置付、回転式フィルタ(黄・青・緑・すりガラス)各1個付、透過照明
345,000
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
68296043TMR-1反射落射照明(6V20Wハロゲンランプ)、調光装置付、回転式フィルタ(黄・青・緑・すりガラス)各1個付
230,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする